L&L LUCE E LIGHT - L&LA312350IP67 ALIM IP67 OUT350MA 115-230V 17W125X40X30
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 48...48 V
Potenza di uscita - 1...1 W
Corrente di uscita - 350...350 mA
Grado di protezione (IP) - IP67
Adatto per uso all'esterno - sì
Confezione
1 PZ
EAN
7449072672051
Codice prodotto
L&LA312350IP67
Cod. produttore
A312350IP67
Produttore
L&L
Tensione di uscita:
48...48 V
Potenza di uscita:
1...1 W
Corrente di uscita:
350...350 mA
Grado di protezione (IP):
IP67
Adatto per uso all'esterno:
sì
Lunghezza:
120 mm
Adatto per corrente costante:
sì
Adatto per tensione costante:
sì
Diametro:
45 mm