L&L LUCE E LIGHT - L&LA19220TC ALIM OUT60-360MA 115-240V 15W 115X35X20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 41.5...41.5 V
Potenza di uscita - 2.5...15 W
Corrente di uscita - 60...360 mA
Grado di protezione (IP) - IP20
Altezza - 19 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449074963553
Codice prodotto
L&LA19220TC
Cod. produttore
A19220TC
Produttore
L&L
Tensione di uscita:
41.5...41.5 V
Potenza di uscita:
2.5...15 W
Corrente di uscita:
60...360 mA
Grado di protezione (IP):
IP20
Altezza:
19 mm
Adatto per uso all'esterno:
no
Larghezza:
34 mm
Lunghezza:
115 mm
Adatto per corrente costante:
sì
Classe di protezione:
II



