L&L LUCE E LIGHT - L&LA16350IP67 ALIM OUT350MA 115-230VAC 10W 120X45X45
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 24...24 V
Potenza di uscita - 1...1 W
Corrente di uscita - 350...350 mA
Grado di protezione (IP) - IP67
Adatto per uso all'esterno - sì
Confezione
1 PZ
EAN
7449073102953
Codice prodotto
L&LA16350IP67
Cod. produttore
A16350IP67
Produttore
L&L
Tensione di uscita:
24...24 V
Potenza di uscita:
1...1 W
Corrente di uscita:
350...350 mA
Grado di protezione (IP):
IP67
Adatto per uso all'esterno:
sì
Lunghezza:
120 mm
Adatto per corrente costante:
sì
Adatto per tensione costante:
sì
Diametro:
45 mm


