L&L LUCE E LIGHT - L&LA15500QL ALIM OUT500MA 115-230VAC 12W 115X35X20
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 24...24 V
Potenza di uscita - 2...2 W
Corrente di uscita - 500...500 mA
Grado di protezione (IP) - IP20
Altezza - 19 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449071993737
Codice prodotto
L&LA15500QL
Cod. produttore
A15500QL
Produttore
L&L
Tensione di uscita:
24...24 V
Potenza di uscita:
2...2 W
Corrente di uscita:
500...500 mA
Grado di protezione (IP):
IP20
Altezza:
19 mm
Adatto per uso all'esterno:
no
Larghezza:
34 mm
Lunghezza:
115 mm
Adatto per corrente costante:
sì
Adatto per tensione costante:
sì


