L&L LUCE E LIGHT - L&LA14500IP67 ALIM IP67 500MA 115-230V 12W 115X35X20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 16...16 V
Potenza di uscita - 2...2 W
Corrente di uscita - 500...500 mA
Grado di protezione (IP) - IP67
Adatto per uso all'esterno - sì
Confezione
1 PZ
EAN
7449073102915
Codice prodotto
L&LA14500IP67
Cod. produttore
A14500IP67
Produttore
L&L
Tensione di uscita:
16...16 V
Potenza di uscita:
2...2 W
Corrente di uscita:
500...500 mA
Grado di protezione (IP):
IP67
Adatto per uso all'esterno:
sì
Lunghezza:
120 mm
Adatto per corrente costante:
sì
Adatto per tensione costante:
sì
Diametro:
40 mm