L&L LUCE E LIGHT - L&LA13700QL ALIM 1-3 LED 700MA VIN240AC 115X35X20


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 18...18 V
Potenza di uscita - 12...12 W
Corrente di uscita - 700...700 mA
Grado di protezione (IP) - IP20
Altezza - 19 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449071607771
Codice prodotto
L&LA13700QL
Cod. produttore
A13700QL
Produttore
L&L
Tensione di uscita:
18...18 V
Potenza di uscita:
12...12 W
Corrente di uscita:
700...700 mA
Grado di protezione (IP):
IP20
Altezza:
19 mm
Adatto per uso all'esterno:
no
Larghezza:
34 mm
Lunghezza:
115 mm
Adatto per corrente costante:
sì
Adatto per tensione costante:
sì
Classe di protezione:
II