L&L LUCE E LIGHT - L&LA13700IP67 ALIM IP67 700MA 115-230VAC 12W 115X35X20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 18...18 V
Potenza di uscita - 12...12 W
Corrente di uscita - 700...700 mA
Grado di protezione (IP) - IP67
Altezza - 120 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449070151978
Codice prodotto
L&LA13700IP67
Cod. produttore
A13700IP67
Produttore
L&L
Tensione di uscita:
18...18 V
Potenza di uscita:
12...12 W
Corrente di uscita:
700...700 mA
Grado di protezione (IP):
IP67
Altezza:
120 mm
Adatto per uso all'esterno:
sì
Adatto per corrente costante:
sì
Adatto per tensione costante:
sì
Classe di protezione:
II
Diametro:
40 mm



