L&L LUCE E LIGHT - L&LA13500TC ALIM OUT500MA 115-230V 6W 68X42X22


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tensione di uscita - 12...12 V 
- Potenza di uscita - 2...2 W 
- Corrente di uscita - 500...500 mA 
- Grado di protezione (IP) - IP20 
- Altezza - 21 mm 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
7449074740338
Codice prodotto
L&LA13500TC
Cod. produttore
A13500TC
Produttore
L&L
Tensione di uscita:
12...12 V
Potenza di uscita:
2...2 W
Corrente di uscita:
500...500 mA
Grado di protezione (IP):
IP20
Altezza:
21 mm
Adatto per uso all'esterno:
no
Larghezza:
35 mm
Lunghezza:
60 mm
Adatto per corrente costante:
sì
Adatto per tensione costante:
sì



