KU DISTRIBUTION SRL - KUDN6W61B CAVO NAVALE SH-CI-C-U 7X2X0.75 MMQ GRIGI
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale U0 - 150 V
Superficie del conduttore - Ramato
Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore - XLPE (Polietilene reticolato)
Identificazione dei conduttori - Colore
Tensione nominale U - 250 V
Confezione
1 M
EAN
7449079995399
Codice prodotto
KUDN6W61B
Cod. produttore
N6W61B
Produttore
KUD
Tensione nominale U0:
150 V
Superficie del conduttore:
Ramato
Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:
XLPE (Polietilene reticolato)
Identificazione dei conduttori:
Colore
Tensione nominale U:
250 V
Rinforzo del materiale:
Alluminio


