pagina iniziale

KU DISTRIBUTION SRL - KUDN6W30B CAVO NAVALE SH-CI-C-U 2X1.5 MMQ GRIGIO R

KU DISTRIBUTION SRL
copiacopia
KU DISTRIBUTION SRL - KUDN6W30B CAVO NAVALE SH-CI-C-U 2X1.5 MMQ GRIGIO R

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale U0 - 150 V

  • Superficie del conduttore - Ramato

  • Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore - XLPE (Polietilene reticolato)

  • Identificazione dei conduttori - Colore

  • Tensione nominale U - 250 V

Confezione

  • 1 M

EAN

7449077659026

Codice prodotto

KUDN6W30B

Cod. produttore

N6W30B

Produttore

KUD

Tensione nominale U0:

150 V

Superficie del conduttore:

Ramato

Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:

XLPE (Polietilene reticolato)

Identificazione dei conduttori:

Colore

Tensione nominale U:

250 V

Rinforzo del materiale:

Alluminio

Cavi di controllo e strumentazione, schermati sul totale, non armati 150/250V (300V). Conduttore in rame rosso (opzionale stagnato) classe 5 in accordo alla IEC 60228. Isolamento in mescola HF XLPE in accordo alla IEC 60092-360; Spessore in accordo allaIEC 60092-376. Schermatura Nastro Alluminio/Poliestere + drain wire. Guaina esterna in compound SHF1 in accordo alla IEC 60092-360; Spessore in accordo alla IEC 60092-376; Colore: grigio (preferenziale); Diametro esterno in accordo alla IEC 60092-350 - Allegato D