KU DISTRIBUTION SRL - KUDN402ASB SH-PC-U-F S95 2X4 ARANCIO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale del conduttore - 4 mm²
Numero di conduttori - 2
Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile
Tensione nominale U0 - 0.6 V
Schermato - no
Confezione
1 M
EAN
7449077426093
Codice prodotto
KUDN402ASB
Cod. produttore
N402ASB
Produttore
KUD
Sezione nominale del conduttore:
4 mm²
Numero di conduttori:
2
Classe del conduttore:
Classe 5 = formazione flessibile
Tensione nominale U0:
0.6 V
Schermato:
no
Colore della guaina esterna:
Nero
Identificazione dei conduttori:
Colore
Con conduttore di terra:
no
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-40...90 °C
Diametro esterno approssimativo:
11.4 mm
Tensione nominale U:
1 V