KU DISTRIBUTION SRL - KUDN205BGB CAVO NAVALE SH-PC-U 5G6 MMQ UNEL S2 NERO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale del conduttore - 6 mm²
Numero di conduttori - 5
Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile
Tensione nominale U0 - 0.6 V
Schermato - no
Confezione
1 M
EAN
7449077425980
Codice prodotto
KUDN205BGB
Cod. produttore
N205BGB
Produttore
KUD
Sezione nominale del conduttore:
6 mm²
Numero di conduttori:
5
Classe del conduttore:
Classe 5 = formazione flessibile
Tensione nominale U0:
0.6 V
Schermato:
no
Colore della guaina esterna:
Nero
Identificazione dei conduttori:
Colore
Con conduttore di terra:
sì
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-40...90 °C
Diametro esterno approssimativo:
14.9 mm
Tensione nominale U:
1 V