pagina iniziale

KU DISTRIBUTION SRL - KUDN201PB CAVO NAVALE SH-PC-U 1X240 MMQ NERO RAL90

KU DISTRIBUTION SRL
copiacopia
KU DISTRIBUTION SRL - KUDN201PB CAVO NAVALE SH-PC-U 1X240 MMQ NERO RAL90

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale del conduttore - 1 mm²

  • Numero di conduttori - 240

  • Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile

  • Tensione nominale U0 - 0.6 V

  • Schermato - no

Confezione

  • 1 M

EAN

7449078966376

Codice prodotto

KUDN201PB

Cod. produttore

N201PB

Produttore

KUD

Sezione nominale del conduttore:

1 mm²

Numero di conduttori:

240

Classe del conduttore:

Classe 5 = formazione flessibile

Tensione nominale U0:

0.6 V

Schermato:

no

Colore della guaina esterna:

Nero

Identificazione dei conduttori:

Colore

Con conduttore di terra:

no

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-40...90 °C

Diametro esterno approssimativo:

27.5 mm

Tensione nominale U:

1 V

Cavo energia <1 kV per applicazioni fisse, marca , modello KUDN201PB - SH-PC-U 1X240 NERO