pagina iniziale

KU DISTRIBUTION SRL - KUDN104HB CAVO NAVALE SH-PC-A 4X50 MMQ UNEL NERO R

KU DISTRIBUTION SRL
copiacopia
KU DISTRIBUTION SRL - KUDN104HB CAVO NAVALE SH-PC-A 4X50 MMQ UNEL NERO R

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale U0 - 0.6 V

  • Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore - XLPE (Polietilene reticolato)

  • Identificazione dei conduttori - Colore

  • Armatura / Rinforzo - Filo

  • Tensione nominale U - 1 V

Confezione

  • 1 M

EAN

8001021771612

Codice prodotto

KUDN104HB

Cod. produttore

N104HB

Produttore

KUD

Tensione nominale U0:

0.6 V

Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:

XLPE (Polietilene reticolato)

Identificazione dei conduttori:

Colore

Armatura / Rinforzo:

Filo

Tensione nominale U:

1 V

Rinforzo del materiale:

Acciaio

Cavi unipolari e multipolari, armati di potenza e controllo 0,6/1kV. Conduttore in rame rosso (opzionale stagnato) classe 5 in accordo alla IEC 60228. Isolamento in mescola HF XLPE in accordo alla IEC 60092-360; Spessori in accordo alla IEC 60092-353. Fasciatura con filati riempitivi e nastro non igroscopico o guaina estrusa senza alogeni. Armatura in treccia di fili di rame rosso (su richiesta rame stagnato o acciaio zincato) copertura minima 90%. Guaina esterna compound SHF1 in accordo alla IEC 60092-360; Spessore in accordo alla IEC 60092-353; Colore: nero (preferenziale); Diametro esterno in accordo alla IEC 60092-350 - Allegato D