KU DISTRIBUTION SRL - KUDN1049GB CAVO NAVALE SH-PC-A 4G2.5 MMQ UNEL S2 NE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale del conduttore - 2.5 mm²
Numero di conduttori - 4
Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile
Tensione nominale U0 - 0.6 V
Schermato - sì
Confezione
1 M
EAN
7449077026675
Codice prodotto
KUDN1049GB
Cod. produttore
N1049GB
Produttore
KUD
Sezione nominale del conduttore:
2.5 mm²
Numero di conduttori:
4
Classe del conduttore:
Classe 5 = formazione flessibile
Tensione nominale U0:
0.6 V
Schermato:
sì
Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:
XLPE (Polietilene reticolato)
Colore della guaina esterna:
Nero
Identificazione dei conduttori:
Colore
Con conduttore di terra:
sì
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-40...90 °C
Armatura / Rinforzo:
Filo
Diametro esterno approssimativo:
11.5 mm
Tensione nominale U:
1 V
Rinforzo del materiale:
Acciaio