RAYTECH - Guaina termorestringente a basso spessore in barre RGPO-B 12.7/6.4-0 nero, lunghezza 1 metro.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo - termoretrazione
Tipologia - a parete sottile
tasso di contrazione - 2:1
diametro interno prima della retrazione - 12.7 mm
diametro interno dopo la retrazione - 6.4 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8032853656532
Codice prodotto
RY127640-BAR
Cod. produttore
127640-BAR
Produttore
RYT127640-BAR
Tipo:
termoretrazione
Tipologia:
a parete sottile
tasso di contrazione:
2:1
diametro interno prima della retrazione:
12.7 mm
diametro interno dopo la retrazione:
6.4 mm
diametro nominale in pollici:
altri
sezione nominale:
14.11÷14.68 mm²
spessore della parete dopo la retrazione:
0.65 mm
Lunghezza:
1.2 m
temperatura d’esercizio:
-55÷125 °C
colore:
nero
trasparente:
No
Materiale:
poliolefina (PEX)
senza alogeni:
No
con adesivo interno:
Sì
stampabile:
Sì
omologazione UL:
No