pagina iniziale

KU DISTRIBUTION SRL - KUDN102AB CAVO NAVALE SH-PC-A 2X4 MMQ UNEL S2 NERO

KU DISTRIBUTION SRL
copiacopia
KU DISTRIBUTION SRL - KUDN102AB CAVO NAVALE SH-PC-A 2X4 MMQ UNEL S2 NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale del conduttore - 4 mm²

  • Numero di conduttori - 2

  • Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile

  • Tensione nominale U0 - 0.6 V

  • Schermato -

Confezione

  • 1 M

EAN

7449077425676

Codice prodotto

KUDN102AB

Cod. produttore

N102AB

Produttore

KUD

Sezione nominale del conduttore:

4 mm²

Numero di conduttori:

2

Classe del conduttore:

Classe 5 = formazione flessibile

Tensione nominale U0:

0.6 V

Schermato:

Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:

XLPE (Polietilene reticolato)

Colore della guaina esterna:

Nero

Identificazione dei conduttori:

Colore

Con conduttore di terra:

no

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-40...90 °C

Armatura / Rinforzo:

Filo

Diametro esterno approssimativo:

11.3 mm

Tensione nominale U:

1 V

Rinforzo del materiale:

Acciaio

Cavi unipolari e multipolari, armati di potenza e controllo 0,6/1kV. Conduttore in rame rosso (opzionale stagnato) classe 5 in accordo alla IEC 60228. Isolamento in mescola HF XLPE in accordo alla IEC 60092-360; Spessori in accordo alla IEC 60092-353. Fasciatura con filati riempitivi e nastro non igroscopico o guaina estrusa senza alogeni. Armatura in treccia di fili di rame rosso (su richiesta rame stagnato o acciaio zincato) copertura minima 90%. Guaina esterna compound SHF1 in accordo alla IEC 60092-360; Spessore in accordo alla IEC 60092-353; Colore: nero (preferenziale); Diametro esterno in accordo alla IEC 60092-350 - Allegato D