KU DISTRIBUTION SRL - KUD9402B KU 300C 40X0.25 GRIGIO RAL7001 DIN47100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale del conduttore - 0.25 mm²
Numero di conduttori - 40
Schermato - sì
Colore della guaina esterna - Grigio
Confezione
1 M
EAN
7449070073843
Codice prodotto
KUD9402B
Cod. produttore
9402B
Produttore
KUD
Sezione nominale del conduttore:
0.25 mm²
Numero di conduttori:
40
Schermato:
sì
Colore della guaina esterna:
Grigio
La serie KU300 e è costituita da cavi multipolari, schermati adatti principalmente per posa fissa, destinati al controllo e segnalamento delle apparecchiature elettriche in ambiente industriale. sono cavi non propaganti l'incendio ed in grado di resistere ai principali oli industriali. sono adatti per essere installati anche in ambienti umidi o bagnati, eventualmente interrati in idonee tubazioni. Meccanicamente sono dotati di una buona flessibilità, che li rende facilmente installabili. La schermatura è in grado di garantire la riduzione dei disturbi in radiofrequenza (vedi Direttiva EMC 89/3361 per sfruttare al massimo l'efficacia della schermatura, occorre seguire le prescrizioni dei singoli costruttori dei convertitori e motori sulle modalità di collegamento degli schermi. I cavi sono disponibili, su richiesta, rispondenti alle norme CN0M0, oppure per resistere al freddo a temperature fino a -30°C.


