KU DISTRIBUTION SRL - KUD36054B UNIDRALL 2520 5G0.50 GRIGIO RAL7001


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 M
EAN
7449079450362
Codice prodotto
KUD36054B
Cod. produttore
36054B
Produttore
KUD
Cavi multipolari non schermati per il comando, controllo e segnalamento per installazione in catene portacavi con elevata resistenza chimica e meccanica. I cavi di questa serie sono dotati di un’alta flessibilità che li rende idonei ad essere installati in catene portacavi con ottime prestazioni dinamiche, questo grazie alle tecniche di costruzione ed alla scelta delle mescole di tecnopolimero più adatte sia elettricamente sia meccanicamente, e dove sia richiesta un’elevatissima resistenza agli oli, agenti chimici, acqua ed all’abrasione e lacerazione. Sono utilizzabili per la connessione delle unità di controllo, della potenza e della strumentazione delle macchine utensili, in catene di montaggio, linee di produzione, ecc. La linea nera longitudinale denota che il cavo è stato costruito in modo da annullare ogni tensione meccanica interna ed aiuta l'installatore a verificare se il cavo durante la posa ha subito torsioni dannose per la sua durata (fino a 25 conduttori e per sezioni da 0.50 mm2).