KU DISTRIBUTION SRL - KUD29049M KU 2000C 4G2.5 GRIGIO RAL7001
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale del conduttore - 2.5 mm²
Numero di conduttori - 4
Schermato - sì
Colore della guaina esterna - Grigio
Confezione
100 M
EAN
7449076267031
Codice prodotto
KUD29049M
Cod. produttore
29049M
Produttore
KUD
Sezione nominale del conduttore:
2.5 mm²
Numero di conduttori:
4
Schermato:
sì
Colore della guaina esterna:
Grigio
Cavi multipolari di comando e controllo, schermati, resistenti all’olio, approvati UL, CSA e HAR. Questa serie di cavi è idonea per i sistemi di controllo e di comando utilizzati per le macchine utensili, per le catene di montaggio, interconnessione tra pannelli di controllo e macchinari vari. Adatto per essere installato in ambienti secchi e umidi, ha una ottima resistenza agli oli. Approvato UL/CSA: 90°C 1000V style 21179 H05VVC4V5-K HAR


