pagina iniziale

KU DISTRIBUTION SRL - KUD28047B KU 2000 4G1.5 GRIGIO 7001

KU DISTRIBUTION SRL
copiacopia
KU DISTRIBUTION SRL - KUD28047B KU 2000 4G1.5 GRIGIO 7001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale del conduttore - 1.5 mm²

  • Numero di conduttori - 4

  • Colore della guaina esterna - Grigio

Confezione

  • 1 M

EAN

7449079357302

Codice prodotto

KUD28047B

Cod. produttore

28047B

Produttore

KUD

Sezione nominale del conduttore:

1.5 mm²

Numero di conduttori:

4

Colore della guaina esterna:

Grigio

Cavi multipolari di comando e controllo, resistenti all’olio, approvati UL, CSA e HAR. Questa serie di cavi è idonea per i sistemi di controllo e di comando utilizzati per le macchine utensili, per le catene di montaggio, interconnessione tra pannelli dicontrollo e macchinari vari. Adatto per essere installato in ambienti secchi e umidi, ha una ottima resistenza agli oli. Approvato UL/CSA: 90°C 1000V style 21179 H05VV5-F HAR