KU DISTRIBUTION SRL - KUD28026B KU 2000 2X1 GRIGIO 7001
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale del conduttore - 1 mm²
Numero di conduttori - 2
Colore della guaina esterna - Grigio
Confezione
1 M
EAN
7449079357210
Codice prodotto
KUD28026B
Cod. produttore
28026B
Produttore
KUD
Sezione nominale del conduttore:
1 mm²
Numero di conduttori:
2
Colore della guaina esterna:
Grigio
Cavi multipolari di comando e controllo, resistenti all’olio, approvati UL, CSA e HAR. Questa serie di cavi è idonea per i sistemi di controllo e di comando utilizzati per le macchine utensili, per le catene di montaggio, interconnessione tra pannelli dicontrollo e macchinari vari. Adatto per essere installato in ambienti secchi e umidi, ha una ottima resistenza agli oli. Approvato UL/CSA: 90°C 1000V style 21179 H05VV5-F HAR


