KU DISTRIBUTION SRL - KUD26123M KU 1510 12X0.34 GRIGIO RAL7001 DIN47100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale del conduttore - 0.34 mm²
Numero di conduttori - 12
Colore della guaina esterna - Grigio
Confezione
100 M
EAN
7449076271069
Codice prodotto
KUD26123M
Cod. produttore
26123M
Produttore
KUD
Sezione nominale del conduttore:
0.34 mm²
Numero di conduttori:
12
Colore della guaina esterna:
Grigio
Questa serie di cavi è idonea per i sistemi di controllo e segnalamento utilizzati per le macchine utensili, per le catene di montaggio, interconnessione tra le apparecchiature di misura ed il sistema di elaborazione dati delle macchine industriali. Adatto per essere installato in ambienti secchi e umidi, ha una moderata resistenza agli oli. Approvato UL/CSA: 80°C 300V style 2464