KU DISTRIBUTION SRL - KUD26085M KU 1510 8X0.75 GRIGIO RAL7001 DIN47100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale del conduttore - 0.75 mm²
Numero di conduttori - 8
Colore della guaina esterna - Grigio
Confezione
100 M
EAN
7449075177614
Codice prodotto
KUD26085M
Cod. produttore
26085M
Produttore
KUD
Sezione nominale del conduttore:
0.75 mm²
Numero di conduttori:
8
Colore della guaina esterna:
Grigio
Questa serie di cavi è idonea per i sistemi di controllo e segnalamento utilizzati per le macchine utensili, per le catene di montaggio, interconnessione tra le apparecchiature di misura ed il sistema di elaborazione dati delle macchine industriali. Adatto per essere installato in ambienti secchi e umidi, ha una moderata resistenza agli oli. Approvato UL/CSA: 80°C 300V style 2464