pagina iniziale

KU DISTRIBUTION SRL - KUD25075B KU 1500C 7G0.75 GRIGIO 7001

KU DISTRIBUTION SRL
copiacopia
KU DISTRIBUTION SRL - KUD25075B KU 1500C 7G0.75 GRIGIO 7001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale del conduttore - 0.75 mm²

  • Numero di conduttori - 7

  • Schermato -

  • Colore della guaina esterna - Grigio

Confezione

  • 1 M

EAN

7449079356763

Codice prodotto

KUD25075B

Cod. produttore

25075B

Produttore

KUD

Sezione nominale del conduttore:

0.75 mm²

Numero di conduttori:

7

Schermato:

Colore della guaina esterna:

Grigio

Cavi multipolari, schermati di comando e controllo, approvati UL e CSA. Questa serie di cavi è idonea per i sistemi di controllo e di comando utilizzati per le macchine utensili, per le catene di montaggio, interconnessione tra pannelli di controllo e macchinari vari. Adatto per essere installato in ambienti secchi e umidi, ha una moderata resistenza agli oli. Approvato UL/CSA: 90°C 1000V style 21179