KU DISTRIBUTION SRL - KUD25055B KU 1500C 5G0.75 GRIGIO 7001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale del conduttore - 0.75 mm²
Numero di conduttori - 5
Schermato - sì
Colore della guaina esterna - Grigio
Confezione
1 M
EAN
7449079356732
Codice prodotto
KUD25055B
Cod. produttore
25055B
Produttore
KUD
Sezione nominale del conduttore:
0.75 mm²
Numero di conduttori:
5
Schermato:
sì
Colore della guaina esterna:
Grigio
Cavi multipolari, schermati di comando e controllo, approvati UL e CSA. Questa serie di cavi è idonea per i sistemi di controllo e di comando utilizzati per le macchine utensili, per le catene di montaggio, interconnessione tra pannelli di controllo e macchinari vari. Adatto per essere installato in ambienti secchi e umidi, ha una moderata resistenza agli oli. Approvato UL/CSA: 90°C 1000V style 21179


