KU DISTRIBUTION SRL - KUD25026B KU 1500C 2X1 GRIGIO 7001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale del conduttore - 1 mm²
Numero di conduttori - 2
Schermato - sì
Colore della guaina esterna - Grigio
Confezione
1 M
EAN
7449079356404
Codice prodotto
KUD25026B
Cod. produttore
25026B
Produttore
KUD
Sezione nominale del conduttore:
1 mm²
Numero di conduttori:
2
Schermato:
sì
Colore della guaina esterna:
Grigio
Cavi multipolari, schermati di comando e controllo, approvati UL e CSA. Questa serie di cavi è idonea per i sistemi di controllo e di comando utilizzati per le macchine utensili, per le catene di montaggio, interconnessione tra pannelli di controllo e macchinari vari. Adatto per essere installato in ambienti secchi e umidi, ha una moderata resistenza agli oli. Approvato UL/CSA: 90°C 1000V style 21179


