KU DISTRIBUTION SRL - KUD25024B KU 1500C 2X0.50 GRIGIO 7001


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale del conduttore - 0.5 mm²
Numero di conduttori - 2
Schermato - sì
Colore della guaina esterna - Grigio
Confezione
1 M
EAN
7449079356381
Codice prodotto
KUD25024B
Cod. produttore
25024B
Produttore
KUD
Sezione nominale del conduttore:
0.5 mm²
Numero di conduttori:
2
Schermato:
sì
Colore della guaina esterna:
Grigio
Cavi multipolari, schermati di comando e controllo, approvati UL e CSA. Questa serie di cavi è idonea per i sistemi di controllo e di comando utilizzati per le macchine utensili, per le catene di montaggio, interconnessione tra pannelli di controllo e macchinari vari. Adatto per essere installato in ambienti secchi e umidi, ha una moderata resistenza agli oli. Approvato UL/CSA: 90°C 1000V style 21179