pagina iniziale

KU DISTRIBUTION SRL - KUD24079B KU 1500 7G2.5 GRIGIO 7001

KU DISTRIBUTION SRL
copiacopia
KU DISTRIBUTION SRL - KUD24079B KU 1500 7G2.5 GRIGIO 7001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale del conduttore - 2.5 mm²

  • Numero di conduttori - 7

  • Colore della guaina esterna - Grigio

Confezione

  • 1 M

EAN

7449079355841

Codice prodotto

KUD24079B

Cod. produttore

24079B

Produttore

KUD

Sezione nominale del conduttore:

2.5 mm²

Numero di conduttori:

7

Colore della guaina esterna:

Grigio

Questa serie di cavi è idonea per i sistemi di controllo e di comando utilizzati per le macchine utensili, per le catene di montaggio, interconnessione tra pannelli di controllo e macchinari vari. Adatto per essere installato in ambienti secchi e umidi, ha una moderata resistenza agli olii. Approvato UL/CSA: 90°C 1000V style 21179