KU DISTRIBUTION SRL - KUD2404BB KU 1500 4G6 GRIGIO 7001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale del conduttore - 6 mm²
Numero di conduttori - 4
Colore della guaina esterna - Grigio
Confezione
1 M
EAN
7449079355100
Codice prodotto
KUD2404BB
Cod. produttore
2404BB
Produttore
KUD
Sezione nominale del conduttore:
6 mm²
Numero di conduttori:
4
Colore della guaina esterna:
Grigio
Questa serie di cavi è idonea per i sistemi di controllo e di comando utilizzati per le macchine utensili, per le catene di montaggio, interconnessione tra pannelli di controllo e macchinari vari. Adatto per essere installato in ambienti secchi e umidi, ha una moderata resistenza agli olii. Approvato UL/CSA: 90°C 1000V style 21179


