KU DISTRIBUTION SRL - KUD24049B KU 1500 4G2.5 GRIGIO 7001


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale del conduttore - 2.5 mm²
Numero di conduttori - 4
Colore della guaina esterna - Grigio
Confezione
1 M
EAN
7449079026208
Codice prodotto
KUD24049B
Cod. produttore
24049B
Produttore
KUD
Sezione nominale del conduttore:
2.5 mm²
Numero di conduttori:
4
Colore della guaina esterna:
Grigio
Questa serie di cavi è idonea per i sistemi di controllo e di comando utilizzati per le macchine utensili, per le catene di montaggio, interconnessione tra pannelli di controllo e macchinari vari. Adatto per essere installato in ambienti secchi e umidi, ha una moderata resistenza agli olii. Approvato UL/CSA: 90°C 1000V style 21179