pagina iniziale

KU DISTRIBUTION SRL - KUD24036B KU 1500 3G1 GRIGIO 7001

KU DISTRIBUTION SRL
copiacopia
KU DISTRIBUTION SRL - KUD24036B KU 1500 3G1 GRIGIO 7001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale del conduttore - 1 mm²

  • Numero di conduttori - 3

  • Colore della guaina esterna - Grigio

Confezione

  • 1 M

EAN

7449079354943

Codice prodotto

KUD24036B

Cod. produttore

24036B

Produttore

KUD

Sezione nominale del conduttore:

1 mm²

Numero di conduttori:

3

Colore della guaina esterna:

Grigio

Questa serie di cavi è idonea per i sistemi di controllo e di comando utilizzati per le macchine utensili, per le catene di montaggio, interconnessione tra pannelli di controllo e macchinari vari. Adatto per essere installato in ambienti secchi e umidi, ha una moderata resistenza agli olii. Approvato UL/CSA: 90°C 1000V style 21179