KU DISTRIBUTION SRL - KUD24034B KU 1500 3G0.50 GRIGIO 7001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale del conduttore - 0.5 mm²
Numero di conduttori - 3
Colore della guaina esterna - Grigio
Confezione
1 M
EAN
7449079354912
Codice prodotto
KUD24034B
Cod. produttore
24034B
Produttore
KUD
Sezione nominale del conduttore:
0.5 mm²
Numero di conduttori:
3
Colore della guaina esterna:
Grigio
Questa serie di cavi è idonea per i sistemi di controllo e di comando utilizzati per le macchine utensili, per le catene di montaggio, interconnessione tra pannelli di controllo e macchinari vari. Adatto per essere installato in ambienti secchi e umidi, ha una moderata resistenza agli olii. Approvato UL/CSA: 90°C 1000V style 21179


