KU DISTRIBUTION SRL - KUD10167B KU 500 16G1.5 GRIGIO RAL7001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale del conduttore - 1.5 mm²
Numero di conduttori - 16
Colore della guaina esterna - Grigio
Confezione
1 M
EAN
7449078661813
Codice prodotto
KUD10167B
Cod. produttore
10167B
Produttore
KUD
Sezione nominale del conduttore:
1.5 mm²
Numero di conduttori:
16
Colore della guaina esterna:
Grigio
La serie KU500 è formata da cavi multipolari adatti principalmente per posa fissa, destinati all'alimentazione e controllo delle apparecchiature elettriche in ambiente industriale. sono cavi non propaganti l'incendio e in grado di resistere ai principalioli industriali. sono adatti per essere installati anche in ambienti umidi o bagnati, eventualmente interrati dentro idonee tubazioni. Meccanicamente sono dotati di una buona flessibilità, che li rende facilmente installabili. I cavi sono disponibili, su richiesta, rispondenti alle norme CN0M0, oppure per resistere a freddo a temperature fino a -30°C


