KU DISTRIBUTION SRL - KUD10025B KU 500 2X0.75 GRIGIO 7001


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale del conduttore - 0.75 mm²
Numero di conduttori - 2
Colore della guaina esterna - Grigio
Confezione
1 M
EAN
7449078660052
Codice prodotto
KUD10025B
Cod. produttore
10025B
Produttore
KUD
Sezione nominale del conduttore:
0.75 mm²
Numero di conduttori:
2
Colore della guaina esterna:
Grigio
La serie KU500 è formata da cavi multipolari adatti principalmente per posa fissa, destinati all'alimentazione e controllo delle apparecchiature elettriche in ambiente industriale. sono cavi non propaganti l'incendio e in grado di resistere ai principalioli industriali. sono adatti per essere installati anche in ambienti umidi o bagnati, eventualmente interrati dentro idonee tubazioni. Meccanicamente sono dotati di una buona flessibilità, che li rende facilmente installabili. I cavi sono disponibili, su richiesta, rispondenti alle norme CN0M0, oppure per resistere a freddo a temperature fino a -30°C