pagina iniziale

KEBA ENERGY AUTOMATI - KEA139.369 P40 black 22kW-3phase cable 6m BLE-WLAN

copiacopia
KEBA ENERGY AUTOMATI - KEA139.369 P40 black 22kW-3phase cable 6m BLE-WLAN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9120050719491

Codice prodotto

KEA139.369

Cod. produttore

139.369

Produttore

KEA

La KeContact P40 Pro, oltre alle numerose funzionalità tecniche e di comfort della KeContact P40, è dotata anche di un modulo LTE. Questo consente alla stazione di ricarica di essere sempre online, indipendentemente da LAN o WLAN. Inoltre, il contatore di energia integrato (MID/ME) garantisce la possibilità di fatturare correttamente la corrente di ricarica. Un vantaggio per i fornitori di energia, ma anche per chi utilizza un’auto aziendale e desidera ricaricarla comodamente a casa. La wallbox soddisfa anche i requisiti tecnici per Plug & Charge e la ricarica bidirezionale. E grazie alla potenza di ricarica massima, il tempo di ricarica si dimezza per i veicoli elettrici compatibili con la ricarica in corrente alternata a 22 kW. I vantaggi della stazione di ricarica P40 Pro in sintesi Connettività completa, dal Bluetooth al LTE, integrabile in diverse reti Dotata di un comodo cavo da 6 metri Progettata per una ricarica ottimale con l’eccedenza dell’impianto fotovoltaico Autorizzazione all’accesso tramite RFID Controllabile tramite app e browser Disponibile con contatore di energia (MID/ME) Potenza di ricarica fino a 22 kW Utilizzabile in rete con fino a 200 wallbox P40 Pro pronta per ISO 15118 Plug & Charge per un’autenticazione comoda