KEBA ENERGY AUTOMATI - KEA131.892 E10 Smart Energy Meter I 200A-3phase I b

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
9120050718937
Codice prodotto
KEA131.892
Cod. produttore
131.892
Produttore
KEA
Il contatore di energia KeContactE10 misura il consumo di energia di tutte le utenze domestiche. Non appena la wallbox viene collegata ad esse, rileva il consumo massimo di energia consentito, sottrae il consumo totale e regola la potenza di carica. La capacità libera viene calcolata con i valori misurati e la corrente di carica viene distribuita ai veicoli. Ricarica rapida quando la corrente è disponibile Protezione contro il sovraccarico Facile installazione e messa in servizio anche in impianti esistenti grazie ai trasformatori di corrente a morsetto in dotazione Misurazione massima della corrente per fase: 63 A o 200 A, a seconda del modello Misura della potenza monofase o trifase in entrambe le direzioni Consente di caricare il fotovoltaico in eccesso