KEBA ENERGY AUTOMATI - KEA126.807 Smart Energy Meter Basic (1 phase)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
9120050715912
Codice prodotto
KEA126.807
Cod. produttore
126.807
Produttore
KEA
Tipo di accessorio / ricambio:
Altri
Contatore di energia intelligente per la ricarica ottimizzata con l?energia fotovoltaica in esubero. Il contatore di energia KeContact 10 Smart Energy Meter misura in modo bidirezionale il flusso totale di energia dell?abitazione e, se possibile, prima di immettere in rete l?eventuale energia solare in esubero prodotta dall?impianto fotovoltaico domestico, la mette a disposizione del veicolo elettrico. Funziona perfettamente in combinazione con le wallbox Keba KeContact X-Series e KeContact PV Edition. versione 1Ph Monofase.