pagina iniziale

KEBA ENERGY AUTOMATI - KEA124.561 KEBA Controller M20 Large (max 200 P30-C

copiacopia
KEBA ENERGY AUTOMATI - KEA124.561 KEBA Controller M20 Large (max 200 P30-C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente di carica - 6 A

  • Consumo di energia - 60 W

  • Sblocco di emergenza per interruzioni di corrente -

  • Con interfaccia di comunicazione -

  • Numero massimo di punti di carica controllabili - 200

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9120050714762

Codice prodotto

KEA124.561

Cod. produttore

124.561

Produttore

KEA

Corrente di carica:

6 A

Consumo di energia:

60 W

Sblocco di emergenza per interruzioni di corrente:

Con interfaccia di comunicazione:

Numero massimo di punti di carica controllabili:

200

Larghezza:

189 mm

Altezza:

33 mm

Profondità:

18 mm

Controller di gestione della ricarica, permette di gestire e controllare simultaneamente gruppi di wallbox Keba KeContact P40 o P30 C-Series, permettendo di creare sottogruppi e personalizzando completamente gestione dei carichi e connettivita delle stazioni collegate. Per la configurazione si utilizza un apposita interfaccia fornita gratuitamente da Keba, raggiungibile tramite browser da computer o smartphone. Questa versione Large permette di controllare sino a 200 stazioni P40 o C-Series client.