KAISER GMBH & CO. KG - KAI9955 TASSELLO DA LAMPADA MURALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di uscita cavo - Tubo
Metodo di montaggio - Calcestruzzo
Lunghezza dell'uscita - 35 mm
Larghezza dell'uscita - 35 mm
Autoadesivo - no
Confezione
50 PZ
EAN
7611614061856
Codice prodotto
KAI9955
Cod. produttore
9955
Produttore
KAI
Tipo di uscita cavo:
Tubo
Metodo di montaggio:
Calcestruzzo
Lunghezza dell'uscita:
35 mm
Larghezza dell'uscita:
35 mm
Autoadesivo:
no
Con tassello e gancio a vite:
no
Con gancio a vite:
no
Diametro dell'uscita:
85 mm


