KAISER GMBH & CO. KG - KAI9951 USCITA A PARETE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di uscita cavo - Tubo
Metodo di montaggio - Calcestruzzo
Numero di ingressi - 2
Larghezza dell'uscita - 45 mm
Autoadesivo - no
Confezione
50 PZ
EAN
7611614025902
Codice prodotto
KAI9951
Cod. produttore
9951
Produttore
KAI
Tipo di uscita cavo:
Tubo
Metodo di montaggio:
Calcestruzzo
Numero di ingressi:
2
Larghezza dell'uscita:
45 mm
Autoadesivo:
no
Con tassello e gancio a vite:
no
Con gancio a vite:
no
Diametro dell'uscita:
30 mm


