KAISER GMBH & CO. KG - KAI9941 PREFIXR 2.0 PREFIX SCATOLA D INCASSO 1X1
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Cementabile
Forma - Quadrato
Colore - Grigio
Modello - Singolo
Tipo di costruzione - Scatola porta apparecchi
Confezione
15 PZ
EAN
7611614334578
Codice prodotto
KAI9941
Cod. produttore
9941
Produttore
KAI
Metodo di montaggio:
Cementabile
Forma:
Quadrato
Colore:
Grigio
Modello:
Singolo
Tipo di costruzione:
Scatola porta apparecchi
Equipaggiamento / Dotazione:
Nessuno
Profondità:
92...92 mm
Accoppiabile:
no
Lunghezza:
77 mm
Larghezza:
77 mm
Fissaggio degli apparecchi:
A vite
Profondità interna:
90 mm
Numero di dispositivi installabili:
1
Materiale:
Plastica
Con viti:
no
Passaggio scatola tramite foro apertura:
sì
Passaggio scatola con guaina di tenuta:
no
Passaggio scatola con raccordo tubi:
no
Passaggio scatola con guaina graduata:
no
Per tubo di diametro:
32 mm
Fissatubo:
sì
Blocco per tubo opzionale:
no
Ingresso sul fondo:
no
Numero di ingressi:
12
Privo di alogeni:
sì
Superficie:
Non trattato
Modello coperchio:
Coperchio protettivo / paramalta
Coperchio trasparente:
no
Fissaggio del coperchio:
Agganciabile
Piombabile:
no
Mantenimento del circuito:
Nessuno
Schermata:
no
A prova di vento:
no
Imbocco:
Nessuno


