KAISER GMBH & CO. KG - KAI9921 SCATOLA NIS CON COPERCHIO RIBALTABILE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di montaggio - Incassato
Forma - Tondo
Tipologia - Singolo
Equipaggiato di anello girevole - no
Accoppiabile - no
Confezione
50 PZ
EAN
7611614079660
Codice prodotto
KAI9921
Cod. produttore
9921
Produttore
KAI
Tipo di montaggio:
Incassato
Forma:
Tondo
Tipologia:
Singolo
Equipaggiato di anello girevole:
no
Accoppiabile:
no
Attrezzatura:
Senza
Diametro:
71 mm
Profondità:
59...59 mm
Fissaggio degli apparecchi:
Avvitare
Con viti:
no
Passaggio scatola tramite foro sfondabile:
sì
Passaggio scatola tramite membrana di tenuta:
no
Passaggio scatola tramite raccordi per tubo:
no
Passaggio scatola tramite membrana graduata:
no
Per diametro del tubo:
20/25 mm
Bloccaggio del tubo:
sì
Bloccaggio tubo opzionale:
no
Inserimento dal retro:
sì
Materiale:
Plastica
Senza alogeni:
sì
Colore:
Bianco
Grado di protezione (IP):
IP2X
Esecuzione coperchio:
Altro
Coperchio trasparente:
no
Piombabile:
no
Integrità del circuito:
Senza
Con schermatura:
no
Ermetico al vento:
no
Fissaggio del gancio portalampada:
no
Raccordo:
Senza
Applicazione speciale:
Senza