KAISER GMBH & CO. KG - KAI9917.06 COPERCHIO DI PROTEZIONE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma - Rettangolare
Lunghezza - 390 mm
Larghezza - 290 mm
Tipo di fissaggio - Coperchio per fissaggio a vite
Materiale - Plastica
Confezione
30 PZ
EAN
7611614261867
Codice prodotto
KAI9917.06
Cod. produttore
9917.06
Produttore
KAI
Forma:
Rettangolare
Lunghezza:
390 mm
Larghezza:
290 mm
Tipo di fissaggio:
Coperchio per fissaggio a vite
Materiale:
Plastica
Privo di alogeni:
sì
Colore:
Bianco
Con viti:
no
Piombabile:
no


