KAISER GMBH & CO. KG - KAI9914.03 COPERCHIO PER LOCALI UMIDI, ALLUMINIO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma - Rettangolare
Lunghezza - 265 mm
Larghezza - 115 mm
Tipo di fissaggio - Altri
Materiale - Altri
Confezione
50 PZ
EAN
7611614039411
Codice prodotto
KAI9914.03
Cod. produttore
9914.03
Produttore
KAI
Forma:
Rettangolare
Lunghezza:
265 mm
Larghezza:
115 mm
Tipo di fissaggio:
Altri
Materiale:
Altri
Privo di alogeni:
sì
Colore:
Bianco
Con viti:
no
Piombabile:
no