pagina iniziale

KAISER GMBH & CO. KG - KAI9911.03 COPERCHIO PER LOCALI UMIDI, ALLUMINIO

KAISER GMBH & CO. KG
copiacopia
KAISER GMBH & CO. KG - KAI9911.03 COPERCHIO PER LOCALI UMIDI, ALLUMINIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma - Rettangolare

  • Lunghezza - 186 mm

  • Larghezza - 130 mm

  • Tipo di fissaggio - Altri

  • Materiale - Altri

Confezione

  • 50 PZ

EAN

7611614039329

Codice prodotto

KAI9911.03

Cod. produttore

9911.03

Produttore

KAI

Forma:

Rettangolare

Lunghezza:

186 mm

Larghezza:

130 mm

Tipo di fissaggio:

Altri

Materiale:

Altri

Privo di alogeni:

Colore:

Bianco

Con viti:

no

Piombabile:

no