KAISER GMBH & CO. KG - KAI9909.12 COPERCHIO AD INNESTO CON FISSAGGIO ANG.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma - Quadrato
Lunghezza - 130 mm
Larghezza - 130 mm
Tipo di fissaggio - Coperchio a innesto
Materiale - Plastica
Confezione
10 PZ
EAN
7611614041865
Codice prodotto
KAI9909.12
Cod. produttore
9909.12
Produttore
KAI
Forma:
Quadrato
Lunghezza:
130 mm
Larghezza:
130 mm
Tipo di fissaggio:
Coperchio a innesto
Materiale:
Plastica
Privo di alogeni:
sì
Colore:
Bianco
Con viti:
no
Piombabile:
no


