pagina iniziale

KAISER GMBH & CO. KG - KAI9909.03 COPERCHIO PER LOCALI UMIDI, ALLUMINIO

KAISER GMBH & CO. KG
copiacopia
KAISER GMBH & CO. KG - KAI9909.03 COPERCHIO PER LOCALI UMIDI, ALLUMINIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 130 mm

  • Larghezza - 130 mm

  • Forma - Quadrato

  • Tipo di fissaggio - Altro

  • Materiale - Altro

Confezione

  • 100 PZ

EAN

7611614039268

Codice prodotto

KAI9909.03

Cod. produttore

9909.03

Produttore

KAI

Lunghezza:

130 mm

Larghezza:

130 mm

Forma:

Quadrato

Tipo di fissaggio:

Altro

Materiale:

Altro

Senza alogeni:

Colore:

Bianco

Con viti:

no

Piombabile:

no