KAISER GMBH & CO. KG - KAI9902.24.40 SCATOLA DA INCASSO AGRO 4X1


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Forma - Rettangolare
Colore - Grigio
Modello - 4 moduli
Tipo di costruzione - Scatola porta apparecchi
Confezione
20 PZ
EAN
7611614329864
Codice prodotto
KAI9902.24.40
Cod. produttore
9902.24.40
Produttore
KAI
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Forma:
Rettangolare
Colore:
Grigio
Modello:
4 moduli
Tipo di costruzione:
Scatola porta apparecchi
Equipaggiamento / Dotazione:
Nessuno
Profondità:
70...70 mm
Accoppiabile:
no
Lunghezza:
257 mm
Larghezza:
77 mm
Fissaggio degli apparecchi:
A vite
Profondità interna:
60 mm
Numero di dispositivi installabili:
4
Materiale:
Plastica
Con viti:
no
Passaggio scatola tramite foro apertura:
sì
Passaggio scatola con guaina di tenuta:
no
Passaggio scatola con raccordo tubi:
no
Passaggio scatola con guaina graduata:
no
Fissatubo:
sì
Blocco per tubo opzionale:
no
Ingresso sul fondo:
no
Numero di ingressi:
14
Privo di alogeni:
sì
Superficie:
Non trattato
Modello coperchio:
Coperchio protettivo / paramalta
Coperchio trasparente:
no
Fissaggio del coperchio:
Agganciabile
Piombabile:
no
Mantenimento del circuito:
Nessuno
Schermata:
no
A prova di vento:
no
Imbocco:
Nessuno