pagina iniziale

KAISER GMBH & CO. KG - KAI9798-77.03 QUICKBOX ISOLAMENTO ACUSTICO - 3X1

KAISER GMBH & CO. KG
copiacopia
KAISER GMBH & CO. KG - KAI9798-77.03 QUICKBOX ISOLAMENTO ACUSTICO - 3X1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Parete cava / Intercapedine

  • Forma - Tondo

  • Colore - Bianco

  • Modello - Altri

  • Diametro - 83 mm

Confezione

  • 5 PZ

EAN

7611614243771

Codice prodotto

KAI9798-77.03

Cod. produttore

9798-77.03

Produttore

KAI

Metodo di montaggio:

Parete cava / Intercapedine

Forma:

Tondo

Colore:

Bianco

Modello:

Altri

Diametro:

83 mm

Grado di protezione (IP):

IP3X

Equipaggiamento / Dotazione:

Nessuno

Profondità:

73.5...73.5 mm

Dotato di anello girevole:

no

Accoppiabile:

no

Lunghezza:

205 mm

Larghezza:

83 mm

Fissaggio degli apparecchi:

A vite

Numero di dispositivi installabili:

3

Materiale:

Plastica

Con viti:

no

Passaggio scatola tramite foro apertura:

Passaggio scatola con guaina di tenuta:

no

Passaggio scatola con raccordo tubi:

no

Passaggio scatola con guaina graduata:

no

Fissatubo:

no

Blocco per tubo opzionale:

no

Ingresso sul fondo:

Privo di alogeni:

Modello coperchio:

Nessuno

Coperchio trasparente:

no

Piombabile:

no

Mantenimento del circuito:

Nessuno

Schermata:

no

A prova di vento:

no

Con gancio per fissaggio lampadari:

no

Imbocco:

Nessuno

Per applicazioni speciali:

Isolamento acustico